{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 40 mm | |
⌀ upnutia D1 | 40 mm | |
Upínač | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 89 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 27 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 40 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 306684 40 | |
EAN/GTIN | 4045197468574 | |
Číslo výrobcu | 306684 40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
240,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
210,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
292,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
197,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
⌀ tŕňa d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tvar | A | A | A | A |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |