{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 50 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 120 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 30 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 50 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 50 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 306677 50 | |
EAN/GTIN | 4045197712356 | |
Číslo výrobcu | 306677 50 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
197,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
191,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
487,06 €
283,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
223,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
219,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
133,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 128 |
Tvar | A | ADB | ADB | A | A | A |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |