{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 50 mm | |
⌀ upnutia D1 | 50 mm | |
Upínač | SK 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 120 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 30 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 50 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 50 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 301150 50 | |
EAN/GTIN | 4045197285867 | |
Číslo výrobcu | 301150 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
497,00 €
314,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
195,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
135,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 | 70 | 70 |
Vonkajší ⌀ D | 120 | 120 | 128 |
⌀ tŕňa d1 | 50 | 50 | 50 |
Tvar | ADB | ADB | A |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 50 | 50 | 50 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |