{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 40 mm | |
⌀ upnutia D1 | 27 mm | |
Upínač | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 70 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom | 27 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 41 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 40 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 40 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 306277 40 | |
EAN/GTIN | 4062406422660 | |
Číslo výrobcu | 306277 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinovaný upínací tŕň pre frézy 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
158,08 €
86,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
151,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
171,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
180,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
196,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
227,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 | 70 | 70 | 160 | 100 | 160 |
Vonkajší ⌀ D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
⌀ upnutia D1 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |