Kombinovaný upínací tŕň pre frézy 32

Č. pol.: 306270 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 32 mm
⌀ upnutia D1 32 mm
Upínač HSK-A 100 A = 100
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 58 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom 24 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 38 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 32
Náhradný unášací prstenec č. 309870 32
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 32
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 306270 32
EAN/GTIN 4045197290052
Číslo výrobcu 306270 32

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čipy RFID/Balluff. Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv s pozdĺžnou a priečnou drážkou.

Rozsah dodávky:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy č. 309860.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiace médium č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840, uťahovacia skrutka frézy pre vnútorné chladenie č. 309861.

Poznámka:

Vnútorné chladenie je možné iba s vhodnou uťahovacou skrutkou č. 309861.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kombinovaný upínací tŕň pre frézy  32

Kombinovaný upínací tŕň pre frézy 32

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
188,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
157,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
121,68 €
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 100 100
Vonkajší ⌀ D 58 58 58
Náhradný unášací prstenec č. 309870 32 32 32
Tvar A A A
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 32 32 32
Stratégia obrábania HPC HPC HPC
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 32 32 32

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka