{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 32 mm | |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 58 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom | 24 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 38 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 32 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 32 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 32 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 306137 32 | |
EAN/GTIN | 4062406422608 | |
Číslo výrobcu | 306137 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinovaný upínací tŕň pre frézy 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
121,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
157,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
188,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 | 100 | 100 |
Vonkajší ⌀ D | 58 | 58 | 58 |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 32 | 32 | 32 |
Tvar | A | A | A |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 32 | 32 | 32 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 32 | 32 | 32 |