{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 102 mm | |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 45 mm | |
Upínacia sila do | 520 Nm | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 45/50 | |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro |
Číslo položky | 305560 16 | |
EAN/GTIN | 4062406261252 | |
Číslo výrobcu | 305560 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Silové upínacie púzdro s bezpečnostnou funkciou 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
489,56 €
231,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
278,72 €
116,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
371,46 €
175,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 102 | 70 | 77 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
⌀ upnutia D1 | 16 | 16 | 16 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 45 | 38 | 45 |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro |