{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
upínač | BT 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 38 mm | |
vhodný uťahovací kľúč č. 309747 | S16 | |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro |
Číslo položky | 302879 16 | |
EAN/GTIN | 4045197871800 | |
Číslo výrobcu | 302879 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Silové upínacie púzdro úzke, BT 40, ⌀ D1: 16mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
278,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
489,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
371,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | 102 mm | 77 mm |
Tvar | AD | A | AD |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro |