{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 40 | |
⌀ upnutia D1 | 3-26 mm | |
Upínač | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma upínača | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozsah upínania | 3 mm - 26 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 62 mm | |
Náhradná upínacia matica ER č. 309617 | 40 | |
ER upínací kľúč č. 309748; č. 309749 | 40 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305532 40 | |
EAN/GTIN | 4045197869982 | |
Číslo výrobcu | 305532 40 |