• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

HiRunER presný klieštinový upínač ER, HSK-A 100 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 32

Č. pol.: 305532 32
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 32
⌀ upnutia D1 2-20 mm
upínač HSK-A 100 A = 100
Norma upínača DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Vnútorné chladenie áno
Rozsah upínania 2 mm - 20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 52 mm
Náhradná upínacia matica ER č. 309617 32
ER upínací kľúč č. 309748; č. 309749 32
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 305532 32
EAN/GTIN 4045197869975
Číslo výrobcu 305532 32

Popis

Prevedenie:

Vonkajší a vnútorný kužeľ sú brúsené, všetky stopky sú tvrdo presústružené pre tichší chod. Vrátane otvoru na čip RFID/Balluff, odolnej upínacej matice do 25 000 min-1.

Výhoda:

  • Excelentná presnosť obvodovej perturbácie v systéme (skľučovadlo + upínacia klieština + upínacia matica) 3 µm obvodová perturbácia s 2 µm upínacou klieštinou, 6 µm obvodová perturbácia s 5 µm upínacou klieštinou.
  • Extrémne prídržné sily (až do faktora 2 v porovnaní so štandardnými ER skľučovadlami).
  • Účinok znižujúci vibrácie vďaka dvojdielnej upínacej matici (v dvojdielnom drobnom vyhotovení).

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách podľa DIN 6499 - typ A a B

Rozsah dodávky:

Vrátanepresnej upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiacu kvapalinu č. 309880,
Nástrčný kľúč č. 309890,
Upínacie kliešte ER č. 308901309432.
Hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo č. 628520.

Poznámka:

  • Upína iba menovitý ⌀ do ⌀ stopky, tolerancia h10.
  • Upínaciu maticu nepoužívajte v kombinácii s tesniacou podložkou.
  • Vždy používajte presné upínacie skľučovadlo v kombinácii s presnou upínacou maticou č. 309617; 309618.
  • Používajte v kombinácii s upínacími kliešťami Fahrion.
  • Odstránenie modrého konštrukčného krúžku je potrebné pre upínacie kliešte Fahrion HP-2µm ER.