{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 52 mm | |
Upínacia sila do | 500 Nm | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 52 / 55 | |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro |
Číslo položky | 305525 20 | |
EAN/GTIN | 4045197547002 | |
Číslo výrobcu | 305525 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Silové upínacie púzdro 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
327,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
393,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
499,65 €
235,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 | 100 | 105 |
⌀ upnutia D1 | 20 | 20 | 20 |
Upínacia sila do | 500 | 500 | 900 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 52 | 52 | 50 |