{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 32 | |
Upínač | HSK-A 100 dlhý | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305487 32 | |
EAN/GTIN | 4045197712233 | |
Číslo výrobcu | 305487 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
146,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
115,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 100 dlhý | HSK-A 63 dlhý |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Vonkajší ⌀ D | 50 | 50 |
Tvar | A | A |
Rozsah upínania | 2 ;20 | 2 ;20 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC |