{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 25 | |
Upínač | HSK-A 100 dlhý | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305487 25 | |
EAN/GTIN | 4045197712226 | |
Číslo výrobcu | 305487 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
146,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním
110,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 | 100 |
Vonkajší ⌀ D | 42 | 42 |
Tvar | A | A |
pre ER klieštiny | 25 | 25 |
Rozsah upínania | 1 ;16 | 1 ;16 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |