Klieštinové upínacie tŕne ER 11

Č. pol.: 305150 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Tvar: E
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 11
Upínač HSK-E 40 krátky
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Tvar E
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 0,5 mm - 7 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
Vonkajší ⌀ D 19 mm
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 305150 11
EAN/GTIN 4045197505033
Číslo výrobcu 305150 11

Popis

Prevedenie:

  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
  • Vyvŕtaný priechod (bez nastavovacej skrutky).
  • Všetky funkčné plochy HSK obrobené.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach ER podľa DIN 6499 - typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice s povrchovou úpravou High-Speed.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, upínacie kliešte ER č. 308881309434, upínací kľúč ER č. 309680, príp. 613300.

Poznámka:

Bez otvoru na čip RFID/Balluff.