{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 18 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 100 A = 160 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 160 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304417 18 | |
EAN/GTIN | 4062406422271 | |
Číslo výrobcu | 304417 18 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínač, HSK-A 100 A = 160, ⌀ upnutia D1: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
146,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
160,23 €
126,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
173,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
189,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
207,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
73,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tvar | A | A | A | A | A | A |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínanie⌀ D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |