{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304417 10 | |
EAN/GTIN | 4062406422233 | |
Číslo výrobcu | 304417 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínač 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
146,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
160,23 €
129,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
173,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
189,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tvar | A | A | A | A | A |
⌀ upnutia D1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |