{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 14 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 44 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304402 14 | |
EAN/GTIN | 4045197289308 | |
Číslo výrobcu | 304402 14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač s čelnými chladiacimi otvormi 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
164,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
136,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
120,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
140,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky |
Vonkajší ⌀ D | 44 | 44 | 44 | 44 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tvar | A | A | A | A |
⌀ upnutia D1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |