{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 25 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 65 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 25 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304397 25 | |
EAN/GTIN | 4045197709264 | |
Číslo výrobcu | 304397 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínač, HSK-A 100 krátky, ⌀ upnutia D1: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
130,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
144,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
172,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
146,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky |
Vonkajší ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Tvar | A | A | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |