{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 18 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304397 18 | |
EAN/GTIN | 4045197709240 | |
Číslo výrobcu | 304397 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínač, HSK-A 100 krátky, ⌀ upnutia D1: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
124,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
136,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
164,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
140,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
113,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |