{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304336 12 | |
EAN/GTIN | 4045197943347 | |
Číslo výrobcu | 304336 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínač s čelnými chladiacimi otvormi 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
189,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
160,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
173,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
207,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
146,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |