Upínač s čelnými chladiacimi otvormi 18

Č. pol.: 304328 18
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Tvar: A
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 18 mm
    Upínač HSK-A 63 A = 120
    Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
    Tvar A
    otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC; HPC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
    Vonkajší ⌀ D 50 mm
    Náhradná upínacia skrutka č. 309900 16
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 304328 18
    EAN/GTIN 4045197468239
    Číslo výrobcu 304328 18

    Popis

    Prevedenie:

    • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
    • Upravené funkčné plochy HSK.

    GARANT: Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
    S uzatvárateľnými otvormi chladiaceho kanála.

    Použitie:

    Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

    Zvláštní příslušenství:

    Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

    Poznámka:

    HSK 40 a 50, typ A a E sú dostupné od výrobcu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka