{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 18 mm | |
Upínač | HSK-F 63, krátke | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | F | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304306 18 | |
EAN/GTIN | 4045197584892 | |
Číslo výrobcu | 304306 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
128,87 €
75,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
104,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
130,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
87,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
114,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-F 63, krátke | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |