{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 25 mm | |
upínač | BT 50, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Prevedenie | BT-DC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
a | 1,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 65 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 25 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 303670 25 | |
EAN/GTIN | 4062406250249 | |
Číslo výrobcu | 303670 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínač Tvar AD, BT 50, krátka, ⌀ upnutia D1: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
115,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
111,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
65,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | BT 50, krátka | BT 50, krátka | BT 50, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Vonkajší ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 25 | 25 | 25 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |