{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | BT 50, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Prevedenie | BT-DC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
a | 1,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 303670 10 | |
EAN/GTIN | 4062406250201 | |
Číslo výrobcu | 303670 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač Tvar AD 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
103,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
291,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
100,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
58,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 50, krátka | PSC 80, krátka | BT 50, krátka | BT 50, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |