Štíhle hydraulické upínacie puzdro 3

Č. pol.: 303465 3
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 3 mm
    Upínač BT 40 A = 120
    Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
    Tvar AD
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC; HPC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
    ⌀ D2 9 mm
    ⌀ D3 16,5 mm
    Vonkajší ⌀ D 49,5 mm
    L2 71 mm
    Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 303465 3
    EAN/GTIN 4045197762306
    Číslo výrobcu 303465 3

    Popis

    Prevedenie:

    • Veľmi úzka konštrukcia (obrys 3°).
    • Ideálne tlmiace vlastnosti.
    • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky.
    • Stopky natvrdo presústružené.

    Použitie:

    • Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
    • Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.
    • Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.
    • Pre upínacie nástroje so stopkou tolerancie h6.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

    Zvláštní příslušenství:

    Ťažné čapy (ŤČ) č. 308760308802, redukčné puzdrá č. 302135302187.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka