{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | BT 50, krátka | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 72 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 52 mm | |
vhodná redukčná objímka | 302180; 302175 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303452 32 | |
EAN/GTIN | 4045197589811 | |
Číslo výrobcu | 303452 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HT puzdro, BT 50, krátka, ⌀ upnutia D1: 32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
351,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
348,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
438,06 €
314,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
vhodná redukčná objímka | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |