HT puzdro, BT 50, krátka, ⌀ upnutia D1: 20mm

Č. pol.: 303452 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 20 mm
upínač BT 50, krátka
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 83,5 mm
Vonkajší ⌀ D 49 mm
Úžitková dĺžka L1 45,5 mm
vhodná redukčná objímka 302160; 302155; 302150; 302165
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303452 20
EAN/GTIN 4045197531186
Číslo výrobcu 303452 20

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.
  • Axiálne prestavenie dĺžky, dráha prestavenia 10 mm.

Výhoda:

  • Najvyššie prenosné krútiace momenty (550 Nm), prevedenie HT (High Torque), vďaka tomu bezpečnosť procesu.
  • Ideálne tlmiace vlastnosti, vďaka tomu optimálny povrch obrobku, dlhšia životnosť a šetrenie vretena.
  • Tepelná odolnosť do 120 °C.

Použitie:

Predovšetkým pri ťažkom obrábaní pri frézovaní.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802.

Poznámka:

Pozor pri preťažených nástrojoch a TPC obrábaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


HT puzdro, BT 50, krátka, ⌀ upnutia D<sub>1</sub>: 20mm

HT puzdro, BT 50, krátka, ⌀ upnutia D1: 20mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
324,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
271,44 €
upínač BT 50, krátka BT 50, krátka
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2
Vonkajší ⌀ D 49 mm 49,25 mm
Tvar ADB ADB
⌀ upnutia D1 20 mm 20 mm
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro Hydraulické upínacie puzdro

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka