{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 0,5 mm - 13 mm | |
Upínač | BT 40 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 30 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 98 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradný upínací kľúč č. 627425 | OK 6 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 303197 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 2050001701251 | |
Číslo výrobcu | 20.296.40.13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krátka vŕtacia hlavička Tvar A, BT 40, Rozsah upínania: 0,5-13mm
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
392,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
274,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40 | BT 40 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 98 mm | 92 mm |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 43 mm |
Tvar | A | AD |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 13 mm | 0,5 mm - 13 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička |