{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínací rozsah | 0,3 mm - 8 mm | |
Nahrávanie | BT 40 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 30 µm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 78 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 36 mm | |
Náhradný kľúč č. 627425 | OK 4 | |
Typ výrobku | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 303197 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 2050001701244 | |
Číslo výrobcu | 20.296.40.08 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krátka vŕtacia hlavička Tvar A, BT 40, Rozsah upínania: 0,3-8mm
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
456,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
348,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
250,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | BT 40 | HSK-A 63 | SK 40 |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Tvar | A | A | AD |
Presnosť sústredenia | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
Upínací rozsah | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Typ výrobku | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička |