{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nahrávanie | BT 40 | |
Štandard | DIN 6383 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 8 µm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 50 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | |
Typ výrobku | Upínací adaptér |
Číslo položky | 303082 2 | |
EAN/GTIN | 4062406109226 | |
Číslo výrobcu | 303082 2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Redukčné púzdro SK/MK pre vyrážač, typ AD, BT 40, MK vnútorná: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
44,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
70,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
134,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
63,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
59,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | BT 40 | SK 40, krátka | SK 50, krátka | BT 50 | SK 40, krátka | SK 50, krátka |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tvar | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Presnosť sústredenia | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 |