{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morseho kužeľ vnútri | 2 | |
Upínač | SK 50, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 8 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Číslo položky | 301185 2 | |
EAN/GTIN | 4062406252205 | |
Číslo výrobcu | 301185 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Redukčné púzdro pre stopku MK s vyrážačom, typ AD 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
58,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
133,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 50, krátka | SK 50, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 | 60 |
Vonkajší ⌀ D | 32 | 32 |
Tvar | AD | AD |
Morseho kužeľ vnútri | 2 | 2 |
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér |