{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 27 mm | |
Upínač | BT 50 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Kmitanie | tlmené | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 300 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 58 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 21 mm | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 303055 27 | |
EAN/GTIN | 4045197821720 | |
Číslo výrobcu | 303055 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s tlmením vibrácií 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
666,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
148,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
182,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
437,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
542,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 50 A = 300 | HSK-A 63 krátky | HSK-A 100 krátky | BT 40 A = 200 | BT 50 A = 200 |
Norma upínača | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 |
Vonkajší ⌀ D | 58 mm | 60 mm | 60 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ tŕňa d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tvar | A | A | A | A | A |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 6,3 pri 8000 min-1 |