{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 16 mm | |
Upínač | BT 50 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Kmitanie | tlmené | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 300 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 38 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 17 mm | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 303055 16 | |
EAN/GTIN | 4045197821706 | |
Číslo výrobcu | 303055 16 |