{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 27 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 40 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 60 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 27 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 303020 27 | |
EAN/GTIN | 4250122614203 | |
Číslo výrobcu | 406.11.27.40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
68,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
116,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
96,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40, krátka | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Vonkajší ⌀ D | 60 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ tŕňa d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tvar | ADB | AD | ADB |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 27 | 27 | 27 |