Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 40, krátka, ⌀ tŕňa d1: 22mm

Č. pol.: 303020 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: nie je zatvárateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 22 mm
upínač BT 40, krátka
Norma DIN 6357
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
otvor v chladiacom kanáli nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 40 mm
Vonkajší ⌀ D 48 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 22
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 22
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303020 22
EAN/GTIN 4250122614197
Číslo výrobcu 406.11.22.40

Popis

Prevedenie:

Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
Všetky sopky brunované.

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 40, krátka, ⌀ tŕňa d<sub>1</sub>: 22mm

Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 40, krátka, ⌀ tŕňa d1: 22mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
67,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
90,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
55,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
107,31 €
upínač BT 40, krátka BT 40, krátka BT 40, krátka BT 40, krátka
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339 JIS B6339; ISO 7388-2
Dĺžka výčnelku Rozmer A 40 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Vonkajší ⌀ D 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Norma DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357
Stratégia obrábania HPC HPC HPC HPC
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 22 22 22 22

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka