{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 40 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 40 mm | |
Nahrávanie | BT 40, krátka | |
Štandard | DIN 6357 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladiaceho kanála | nie je zatvárateľné | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 50 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 89 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 40 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 40 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 303015 40 | |
EAN/GTIN | 4045197944931 | |
Číslo výrobcu | 303015 40 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 40, krátka, ⌀ tŕňa d1: 40mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
117,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
183,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
193,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
72,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
98,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | A | A |
Štandard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Upínanie⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |