{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 40 mm | |
⌀ upnutia D1 | 40 mm | |
Upínač | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 89 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 40 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 303025 40 | |
EAN/GTIN | 4062406100629 | |
Číslo výrobcu | 303025 40 |