{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 27 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 27 mm | |
Nahrávanie | BT 30, krátka | |
Štandard | DIN 6357 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 40 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 27 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 27 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 303007 27 | |
EAN/GTIN | 4062406101183 | |
Číslo výrobcu | 303007 27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Tvar A, BT 30, krátka, ⌀ tŕňa d1: 27mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
56,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
87,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
99,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tvar | A | ADB | AD |
Štandard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 27 | 27 | 27 |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |