{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 22 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 22 mm | |
Nahrávanie | BT 30, krátka | |
Štandard | DIN 6357 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 40 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 48 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 22 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 22 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 303007 22 | |
EAN/GTIN | 4062406101176 | |
Číslo výrobcu | 303007 22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Tvar A, BT 30, krátka, ⌀ tŕňa d1: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
55,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
85,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
96,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 22 | 22 | 22 |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |