{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | BT 40 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 105 mm | |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 66 mm | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 68 / 75 | |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro |
Číslo položky | 302865 32 | |
EAN/GTIN | 4045197549082 | |
Číslo výrobcu | 302865 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Silové upínacie púzdro 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
262,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
371,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40 | BT 50 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 105 | 105 |
Tvar | AD | AD |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 68 / 75 | 68 / 75 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 66 | 66 |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro | Silové upínacie púzdro |