{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 25 | |
⌀ upnutia D1 | 1-16 mm | |
Upínač | BT 30 A = 60 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 44 mm | |
Náhradná upínacia matica ER č. 309617 | 25 | |
ER upínací kľúč č. 309748; č. 309749 | 25 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302839 25 | |
EAN/GTIN | 4045197870025 | |
Číslo výrobcu | 302839 25 |