{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Nahrávanie | BT 30 A = 60 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Upínací rozsah | 1 mm - 10 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 60 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 24 mm | |
Náhradná upínacia matica | 309618 16M | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302839 16M | |
EAN/GTIN | 4062406243418 | |
Číslo výrobcu | 302839 16M |