• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB, BT 50 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 25

Č. pol.: 302828 25
Zľava
119,07 €
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 1-16 mm
upínač BT 50 A = 100
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 1 mm - 16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
Náhradná upínacia matica ER 25
ER upínací kľúč 25
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302828 25
EAN/GTIN 4062406100315
Číslo výrobcu 302828 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ.
  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!). Kvalita vyváženia G2,5/25 000 min-1.
  • Presne vyvážená upínacia matica (G2,5/25 000 min-1).
  • Optimálne vlastnosti opotrebovania alebo prenosu krútiaceho momentu vďaka presnej upínacej matici s povrchovou úpravou.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.
Upínacie kliešte ER č. 308881309434, upínací kľúč ER č. 309680309745 alebo č. 613300.

Poznámka:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.