{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 1-13 mm | |
Upínač | BT 50 A = 100 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 20 | |
ER upínací kľúč | 20 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302828 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100308 | |
Číslo výrobcu | 302828 20 |