{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 40 | |
Upínač | BT 40 A = 100 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 3 mm - 26 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 40 | |
ER upínací kľúč | 40 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302780 40 | |
EAN/GTIN | 4250122615361 | |
Číslo výrobcu | 406.02.26.100 |