Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB 32

Č. pol.: 302780 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 32
Upínač BT 40 A = 100
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 20000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 2 mm - 20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Náhradná upínacia matica ER 32
ER upínací kľúč 32
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302780 32
EAN/GTIN 4250122612292
Číslo výrobcu 406.02.20.100

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ.
Všetky sopky brunované.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie kliešte ER č. 308881309434, upínací kľúč ER č. 309680309745 alebo č. 613300.
Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely