{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 1-16 mm | |
Upínač | BT 40 A = 100 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 25 | |
ER upínací kľúč | 25 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302765 25 | |
EAN/GTIN | 4062406100247 | |
Číslo výrobcu | 302765 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
93,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
119,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním
65,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
98,80 €
54,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC | HSC |
Náhradná upínacia matica ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
ER upínací kľúč | 25 | 25 | 25 | 25 |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | klieštinový upínač | klieštinový upínač |