{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302617 12 | |
EAN/GTIN | 4062406230357 | |
Číslo výrobcu | 302617 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínač Tvar AD 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
46,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
74,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma upínača | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Vonkajší ⌀ D | 42 | 42 |
Tvar | AD | AD |
⌀ upnutia D1 | 12 | 12 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |