Upínač Typ ADB s chladiacim kanálom 14

Č. pol.: 302615 14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 14 mm
Upínač BT 40 A = 100
Norma DIN 6359
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 44 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 12
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302615 14
EAN/GTIN 4250122613015
Číslo výrobcu 406.04.14.100.K

Popis

Prevedenie:

Chladiaci kanálik zatvárateľný pomocou O-krúžku.
Všetky sopky brunované.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka