{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302605 10 | |
EAN/GTIN | 4250122612964 | |
Číslo výrobcu | 406.04.10.63.K |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač Typ ADB s chladiacim kanálom 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
57,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
76,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
67,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |